Beli mesin pengering tangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Hand Dryer High Speed (Mesin Pengering Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  2. KRISBOW Hand Dryer Jet (Mesin Pengering Tangan)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Hand Dryer Jet (Mesin Pengering Tangan)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Current (A): 8
    • Water Splash proof: IP22
    • Blowing Volume (m³/hour): 200
    • Air Speed (m/s): 110
    • Dimensions (WxDxH)(mm): 371x330x735
    • Rated Power (W): 1400
  3. KRISBOW Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    atribut:
    • Current (A): 4.3
    • Blowing Volume (m³/hour): 51
    • Air Speed (m/s): 11
    • Dimensions (mm): 210x145x285
    • Rated Power (W): 1000
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Water Splash Proof : IPX1
  4. COLCOM Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    Mulai

    Rp999.900

    COLCOM Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    atribut:
    • Voltage (V): 240
    • Wattage (W): 1100
  5. Natha Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    Natha Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)
    Deskripsi:
    Automatic Hand Dryer adalah alat pengering tangan otomatis yang bekerja berdasarkan deteksi sensor. Alat pengering ini didesain untuk menghasilkan hembusan udara hangat secara efisien dan juga aman terhadap resiko over-heating / over-time. Automatic hand dryer ini merupakan pelengkap yang ramah lingkungan.
    atribut:
    • Voltage: 220V/50-60Hz
  6. WORLD DRYER Hand Dryers
    Mulai

    Rp10.999.900

    WORLD DRYER Hand Dryers
    Deskripsi:
    Cool air hand dryers are touch-free, automatically blowing non-heated air across a user's hands. The absence of a heater results in reduced amp draw and lower energy consumption.
  7. NAVIS Hand Dryer Navi Air Towel (Mesin Pengering Tangan)
    Mulai

    Rp9.599.900

    NAVIS Hand Dryer Navi Air Towel (Mesin Pengering Tangan)
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 1.5
    • Main Body Material: ABS Plastic
    • Wind Speed (m/s): 105
    • Accessories: Wall mounting screws
    • Dimensions (mm): 250x175x488
    • Operating Sound (at 1m) (dB): 76
    • Power Consumption (W): 1180
    • Power Supply (V AC): 100 (at 50/60Hz)
    • Sensor Response Distance (mm): 90 to 105
  8. Enchanting Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    Enchanting Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)
    Deskripsi:
    Automatic Hand Dryer Europe EnchantingSolusi mengeringkan tangan dengan lebih higienisBebas perawatan dan hemat energiAuto off setelah 60 detik penggunaanDengan pengering tangan dari Enchanting, Anda dapat menghemat penggunaan tisu pembersih tangan dan menciptakan kondisi yang lebih ramah lingkungan. Mesin akan mati secara otomatis setelah 60 detik penggunaan, untuk menghemat daya listrik dan menjaga motor agar tidak terlalu berat beroperasi. Sangat cocok digunakan pada toilet mall, perkantoran, atau restoran.
  9. Avian Wall Paint Avitex Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp189.900

    Avian Wall Paint Avitex Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Avitex Cat Tembok adalah cat tembok interior berbahan dasar resin terbaik (styrene acrylic emulsion) yang membuat cat menempel sempurna pada tembok. Diproduksi menggunakan pigmen pilihan yang menghasilkan tampilan akhir “matt” dengan sentuhan warna-warna bercita rasa tinggi. Hadir dengan formula baru + anti jamur sehingga cat lebih tahan lama serta bebas merkuri dan logam berat sehingga aman untuk keluarga.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Size (kg): 5
    • Dilution: Water
    • Finish Look: Matt
    • Number of Layers: 2-3
    • Coverage (m²/kg/layer): 10-12
    • Drying Time (hour): 1-4
  10. monotaro.id Lock Nut White Galvanis
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Lock Nut White Galvanis
    atribut:
    • Material: White Galvanish Iron
  11. Dyson Hand Dryer Airblade (Mesin Pengering Tangan)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Dyson Hand Dryer Airblade (Mesin Pengering Tangan)
    Deskripsi:
    -Hygienic performance with HEPA filter-Up to 99% less expensive than single-use paper towels-Switch between two modes, Eco and Max-Dedicated 20 AMP suitable for up to two machines-Stainless steel and at just 4 inches deep, the sleek and compact shape leaves more room in restroom spaces and is ADA compliant
  12. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  13. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
Daftar Harga mesin pengering tangan Terbaru November 2026
KRISBOW Hand Dryer High Speed (Mesin Pengering Tangan)Rp1.899.900
TOTO Hand Dryer High Speed (Mesin Pengering Tangan)Rp5.699.900
KRISBOW Hand Dryer Jet (Mesin Pengering Tangan)Rp10.999.900
KRISBOW Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)Rp999.900
COLCOM Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)Rp999.900
Natha Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)Rp809.900
Wasser Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)Rp2.299.900
INSPIRE Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)Rp2.299.900
WORLD DRYER Hand DryersRp10.999.900
NAVIS Hand Dryer Navi Air Towel (Mesin Pengering Tangan)Rp9.599.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)